Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-338097-1 CONTACT, PIN, 24-20AWG, CRIMP, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276230
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-338097-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Produktpalette: Micro-MaTch
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Kontaktausführung: Pin
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-338097-1, 3276230, 327-6230
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    € 5,90*
    ab € 0,138*
    € 0,168*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,143*
    € 0,205*
    750
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,24*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3750
    € 25,00*
    ab € 0,239*
    € 0,289*
    1 Tag
    258
    10
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3750 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.750 Stück
    Mindestbestellmenge: 3750 Stück ( entspricht € 1.083,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2305570-1
    ab € 187,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.