Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro-MaTch Crimp-Anschlussklemme für Micro-Ma Tch COSI-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.2mm² /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639859
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-338097-1
EAN/GTIN:
     4016139126449
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Micro-Ma Tch COSI-Steckverbindergehäuse
Serie = Micro-MaTch
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Micro-Match Kontakte
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Micro-Ma Tch COSI-Steckverbindergehäuse
Serie:
Micro-MaTch
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1639859, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 13380971, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 0,167*
100
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,206*
Lager 108
750
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,23*
9 Tage
nicht lagernd
3750
€ 25,00*
ab € 0,239*
€ 0,279*
1 Tag
258
10
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 172,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2305570-1
ab € 186,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.