Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPSEAL 2305570-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102T-2250046-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2305570-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 2305570-1 · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): AMPSEAL · Weitere technische Daten: Matrizensatztyp: Fest im Werkzeug
Werkzeugtyp: Hand Tool

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Herst.-Teilenr.:
2305570-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMPSEAL
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, TE Connectivity, 2305570-1, AMPSEAL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,41*
€ 230,51*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 188,30*
€ 230,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 197,02*
€ 269,18*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 251,90*
€ 298,35*
Frei Haus
ab € 280,86*
€ 348,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.