Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt Micro-MaTch Polzahl Gesamt 1 1-338097-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V733411
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-338097-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 mm
Länge:
2.0 mm
Farbe:
rot
Breite:
8.65 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Herst.-Teilenr.:
1-338097-1
Nennstrom:
0.40 A
Bauform:
Stiftkontakt
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
20
AWG min.:
24
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Polzahl Gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: 02050001855633, TE Connectivity, Micro-MaTch, 680-5012
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 6,90*
ab € 0,138*
€ 0,17*
750
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,24*
9 Tage
nicht lagernd
3750
€ 25,00*
ab € 0,239*
€ 0,279*
1
€ 5,95*
ab € 0,1871*
€ 0,4142*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2305570-1
ab € 189,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.