Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt Micro-MaTch Polzahl Gesamt 1 1-338097-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005574-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-338097-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
TE Connectivity Crimpkontakt Micro-MaTch Polzahl Gesamt 1 1-338097-1 1 St.

Kontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 20 · AWG min.: 24 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Rot · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 0.40 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 8.65 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.5 mm · Produktabmessung, Länge: 2.0 mm · Serie (Steckverbinder): Micro-MaTch · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.0 x 8.65 x 2.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
2.5 mm
Produktabmessung, Länge:
2.0 mm
Produktabmessung, Breite:
8.65 mm
Nennstrom - gerundet:
400 mA
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Micro-MaTch
Herst.-Teilenr.:
1-338097-1
Typ (Hersteller-Typ):
Micro-MaTch
Nennstrom:
0.40 A
Nennspannung:
230 V/AC
AWG max.:
20
AWG min.:
24
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, TE Connectivity, 1-338097-1, Micro-MaTch, 680-5012, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 0,167*
100
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,206*
750
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,23*
9 Tage
nicht lagernd
3750
€ 25,00*
ab € 0,239*
€ 0,279*
Lager 102
258
10
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2305570-1
ab € 186,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.