Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; verzinnt; 24AWG÷20AWG; 1,27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; verzinnt; 24AWG÷20AWG; 1,27mm
Kontakt; männlich; verzinnt; 24AWG÷20AWG; 1,27mm
Artikel-Nr.:
     2805-1-338097-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-338097-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Micro-MaTch
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1500
€ 5,90*
ab € 0,166*
€ 0,166*
750
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,23*
11 Tage
nicht lagernd
3750
€ 25,00*
ab € 0,279*
€ 0,279*
1 Tag
258
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,35*
100
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 249,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2305570-1
ab € 191,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.