Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MBT3904DW1T3G TRANSISTOR ARRAY, DUAL NPN, 40V, SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814892
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBT3904DW1T3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: -
  • Transistormontage: Surface Mount
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Wandlerpolarität: Dual NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 40 V
  • Verlustleistung, NPN: 150 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 100 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: 300 MHz
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 200 mA
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Verlustleistung, PNP: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Übergangsfrequenz, PNP: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, smd-transistor npn, smd transistor, transistor array on semiconductor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MBT3904DW1T3G, 2814892, 281-4892
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0213*
    € 0,0294*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0241*
    € 0,1002*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0481*
    € 0,2066*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2066*
    € 0,24585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1347*
    € 0,16029
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0649*
    € 0,07723
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0481*
    € 0,05724
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.