Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE RUEF700 FUSE, PTC RESET, 30V, 7A, RADIAL, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2668016
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RUEF700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Nennstrom, max.: 100 A
  • Haltestrom: 7 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: PolySwitch RUEF Series
  • Auslösestrom: 14 A
  • Dicke: 3 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Sicherungsform: Rectangular
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anschlussabstand: 10.9 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Länge: 19.1 mm
  • Durchmesser: -
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Höhe: 25.9 mm
  • Zeit zur Auslösung: 17.5 s
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, radial pcb sicherung, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, RUEF700, 2668016, 266-8016
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,58*
    € 1,34*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,416*
    € 1,618*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,618*
    € 1,92542
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,462*
    € 1,73978
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,332*
    € 1,58508
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    RUEF800
    ab € 0,405*
    Zubehör
    Littelfuse
    RUEF900
    ab € 0,475*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.