Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 16A, 30V dc 18.8s 8A 100 A max. 21.6mm 28.4mm 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 16A, 30V dc 18.8s 8A 100 A max. 21.6mm 28.4mm 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5176887
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RUEF800
EAN/GTIN:
     5059041908665
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 16A
Betriebsspannung = 30V dc
Auslösezeit = 18.8s
Haltestrom = 8A
Maximaler Strom = 100 A
Länge = 21.6mm
Höhe = 28.4mm
Breite = 3mm
Minimaler Widerstand = 0.005Ω
Maximaler Widerstand = 20mΩ
Leistungsverlust = 4W
Anschlussrichtung = radial

Serie PolySwitch™ RUEF ; RGEF
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
16A
Betriebsspannung:
30V dc
Auslösezeit:
18.8s
Haltestrom:
8A
Maximaler Strom:
100 A
Länge:
21.6mm
Höhe:
28.4mm
Breite:
3mm
Minimaler Widerstand:
0.005Ω
Maximaler Widerstand:
20mΩ
Leistungsverlust:
4W
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, radial pcb sicherung, 5176887, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, RUEF800, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,11*
1 Tag
11602
1
€ 14,99*
ab € 0,405*
€ 1,393*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,428*
€ 1,639*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
RUEF900
ab € 0,475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.