Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 14A, 30V dc 17.5s 7A 100 A max. 19.1mm 25.9mm 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5176865
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RUEF700
EAN/GTIN:
     5059041908658
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 14A
Betriebsspannung = 30V dc
Auslösezeit = 17.5s
Haltestrom = 7A
Maximaler Strom = 100 A
Länge = 19.1mm
Höhe = 25.9mm
Breite = 3mm
Minimaler Widerstand = 0.005Ω
Maximaler Widerstand = 30mΩ
Leistungsverlust = 3.8W
Anschlussrichtung = radial

Serie PolySwitch™ RUEF ; RGEF
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
14A
Betriebsspannung:
30V dc
Auslösezeit:
17.5s
Haltestrom:
7A
Maximaler Strom:
100 A
Länge:
19.1mm
Höhe:
25.9mm
Breite:
3mm
Minimaler Widerstand:
0.005Ω
Maximaler Widerstand:
30mΩ
Leistungsverlust:
3.8W
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, radial pcb sicherung, 5176865, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, RUEF700, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,34*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,416*
€ 1,618*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
RUEF800
ab € 0,405*
Zubehör
Littelfuse
RUEF900
ab € 0,475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.