Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 18A, 30V dc 20s 9A 100 A max. 24.1mm 29mm 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 18A, 30V dc 20s 9A 100 A max. 24.1mm 29mm 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5176893
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RUEF900
EAN/GTIN:
     5059041947640
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 18A
Betriebsspannung = 30V dc
Auslösezeit = 20s
Haltestrom = 9A
Maximaler Strom = 100 A
Länge = 24.1mm
Höhe = 29mm
Breite = 3mm
Minimaler Widerstand = 0.005Ω
Maximaler Widerstand = 20mΩ
Leistungsverlust = 4.2W
Anschlussrichtung = radial

Serie PolySwitch™ RUEF ; RGEF
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
18A
Betriebsspannung:
30V dc
Auslösezeit:
20s
Haltestrom:
9A
Maximaler Strom:
100 A
Länge:
24.1mm
Höhe:
29mm
Breite:
3mm
Minimaler Widerstand:
0.005Ω
Maximaler Widerstand:
20mΩ
Leistungsverlust:
4.2W
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, radial pcb sicherung, 5176893, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, RUEF900, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 1,49*
2 Tage
1362
1
€ 14,99*
ab € 0,475*
€ 1,546*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,496*
€ 1,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-R900
ab € 0,401*
Ähnlich
Littelfuse
30R900UH
ab € 1,03*
Ähnlich
Multicomp
MC33168
ab € 0,426*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.