Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G3VM-61AY1 MOSFET RELAY, SPST-NO, 60V, 0.5A, Contac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2529394
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61AY1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Lasttyp: AC / DC
  • Relaisanschlüsse: PC Pin
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-4
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Relaismontage: Through Hole
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • I/O-Kapazität: 0.8 pF
  • Laststrom: 500 mA
  • Produktpalette: G3VM Series
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • Durchlasswiderstand, max.: 2 ohm
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, mosfet-relais omron, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G3VM-61AY1, 2529394, 252-9394
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 1,24*
    € 2,59*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    400
    € 25,00*
    ab € 2,17*
    € 2,74*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 1.096,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.