Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDMC7572S MOSFET, N CHANNEL, 25V, 0.0025OHM, 40A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2459641
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMC7572S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.7 V
  • Bauform - Transistor: Power 33
  • Verlustleistung: 52 W
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0025 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Drain-Source-Spannung Vds: 25 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Surface Mount
  • Qualifikation: -
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Kanaltyp: N Channel
  • Dauer-Drainstrom Id: 40 A
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 40a mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDMC7572S, 2459641, 245-9641
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,24*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.