Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP9700AT-E/TT LINEAR ACTIVE THERMISTOR, ? 2?C, SOT-23,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410118
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP9700AT-E/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Produktpalette: -
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 2°C
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • Erfassungstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Sensor: SOT-23
  • Erfassungstemperatur, min.: 0 °C
  • IC-Ausgang: Voltage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: temperatursensor microchip, temperatursensor ic, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, MICROCHIP, MCP9700AT-E/TT, 2410118, 241-0118
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,315*
    € 0,385*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,28*
    € 0,61*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,33*
    € 0,61*
    2 Tage
    169839
    1
    € 14,99*
    ab € 0,298*
    € 0,615*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.155,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    KW-5R5C105-R
    ab € 7,82*
    Zubehör
    Multicomp
    MP740104
    ab € 16,07*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE909
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.