Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP9700AT-E/TT THERMAL SENSOR, 2.3 ~5.5V, SOT23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1605577
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP9700AT-E/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Bauform - Sensor: SOT-23
  • Produktpalette: MCP9700, MCP9700A, MCP9701, MCP9701A
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Erfassungstemperatur, min.: 0 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • IC-Ausgang: Spannung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Erfassungstemperatur, max.: 70 °C
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 2°C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: temperatursensor microchip, temperatursensor ic, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, MICROCHIP, MCP9700AT-E/TT, 1605577, 160-5577
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,315*
    € 0,385*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,33*
    € 0,61*
    Lager 139
    166687
    1
    € 14,99*
    ab € 0,298*
    € 0,615*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 0,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    KW-5R5C105-R
    ab € 7,86*
    Zubehör
    Multicomp
    MP740104
    ab € 15,19*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE909
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.