Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0251.250MRT1L FUSE, PCB, 250mA, 125V, VERY FAST ACTING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371337
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251.250MRT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Produktpalette: PICO II 251 Series
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Sicherungsstrom: 250 mA
  • Bauform - Sicherung: Axial Leaded
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,72*
    € 0,90*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,72051*
    € 0,92186*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,61*
    € 0,987*
    1 Tag
    1416
    1
    € 14,99*
    ab € 0,529*
    € 1,89*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 987,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.