Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N4148TR. SMALL SIGNAL DIODE 100V 200mA DO-35, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2363522
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4148TR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
schaltdiode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Diodenmontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • Bauform - Diode: DO-204AH
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Diodenkonfiguration: Single
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N4148TR., 2363522, 236-3522
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10000
    € 25,00*
    ab € 0,00957*
    € 0,01398*
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0149*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0372*
    € 0,1094*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0166*
    € 0,1383*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,01398*
    € 0,01664
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00957*
    € 0,01139
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 139,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    1N4148
    ab € 0,00668*
    Ähnlich
    Multicomp
    1N4148.
    ab € 0,0158*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.