Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1N4148 DIODE, ULTRAFAST RECOVERY, 150mA, 75V, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306362
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1N4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Qualifikation: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Produktpalette: Multicomp Pro Small Signal Diodes
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Bauform - Diode: DO-204AH
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, 1N4148, 2306362, 230-6362
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00668*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,01851*
    € 0,02203
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01582*
    € 0,01883
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,01348*
    € 0,01604
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01082*
    € 0,01288
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00927*
    € 0,01103
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00769*
    € 0,00915
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00668*
    € 0,00795
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Fairchild
    1N4148TR
    ab € 0,00958*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.