Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1N4148. DIODE, ULTRAFAST RECOVERY, 150mA, 75V, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306361
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1N4148.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Bauform - Diode: DO-204AH
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Produktpalette: Multicomp Pro Signal Diodes
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, 1N4148., 2306361, 230-6361
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0159*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1226*
    € 0,14589
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0352*
    € 0,04189
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0329*
    € 0,03915
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Fairchild
    1N4148TR
    ab € 0,00958*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.