Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 2N7002E-T1-E3 N CHANNEL MOSFET, 60V, 240mA TO-236, Cha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1837250
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2N7002E-T1-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • Produktpalette: -
  • Kanaltyp: N Channel
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Dauer-Drainstrom Id: 240 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Transistormontage: Surface Mount
  • Qualifikation: -
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Bauform - Transistor: TO-236
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 2N7002E-T1-E3, 1837250, 183-7250
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,283*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.