Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FQU11P06TU. P CHANNEL MOSFET, -60V, 9.4A, IPAK, Tran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1783413
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FQU11P06TU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Verlustleistung: 38 W
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.185 ohm
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Bauform - Transistor: TO-251
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Dauer-Drainstrom Id: 9.4 A
  • Kanaltyp: P Channel
  • Transistormontage: Through Hole
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FQU11P06TU., 1783413, 178-3413
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5040
    € 25,00*
    ab € 0,323*
    € 0,422*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,35*
    € 1,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5040 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.040 Stück
    Mindestbestellmenge: 5040 Stück ( entspricht € 2.126,88* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.