Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0326.010HXP FUSE, CARTRIDGE, 10mA, 6.3 X 32MM, SLOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1690359
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0326.010HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: Slo-Blo 326 Series
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Sicherungsstrom: 10 mA
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Slow Blow
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung träge, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0326.010HXP, 1690359, 169-0359
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    Frei Haus
    ab € 1,34*
    € 1,61*
    1 Tag
    96
    3
    € 5,95*
    ab € 1,10*
    € 2,11*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,54*
    € 2,19*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 2,34*
    € 3,75*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 375,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    03420004H
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Littelfuse
    03420012H
    ab € 2,10*
    Zubehör
    Littelfuse
    03540001ZXGY
    ab € 0,68*
    Zubehör
    Littelfuse
    H345101
    ab € 3,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.