Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0230.500HXP FUSE, AXIAL, 500mA, 5 X 15MM, SLOW BLOW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1427547
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0230.500HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • Produktpalette: Slo-Blo 230 Series
  • Sicherungsstrom: 500 mA
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 15mm
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.59 Zoll
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung 500ma, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0230.500HXP, 1427547, 142-7547
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,578*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    03452LF2H
    ab € 2,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.