Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IRF9Z24PBF.. P CHANNEL MOSFET, -60V, 11A, TO-220, Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1351210
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF9Z24PBF..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
MSL: -
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • Kanaltyp: P Channel
  • Transistormontage: Through Hole
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 60 W
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Dauer-Drainstrom Id: 11 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.28 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, IRF9Z24PBF.., 1351210, 135-1210
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,777*
    € 0,947*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,37*
    € 1,12*
    50
    € 8,95*
    ab € 1,17*
    € 1,70*
    1 Tag
    984
    1
    € 14,99*
    ab € 0,607*
    € 2,25*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 947,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    IRF9Z34NPBF
    ab € 0,333*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.