Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IRFIZ34GPBF.. N CHANNEL MOSFET, 60V, 20A, TO-220, Tran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1351041
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFIZ34GPBF..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • Transistormontage: Through Hole
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.05 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • MSL: -
  • Qualifikation: -
  • Kanaltyp: N Channel
  • Verlustleistung: 42 W
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Dauer-Drainstrom Id: 20 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: mosfet 20a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, IRFIZ34GPBF.., 1351041, 135-1041
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,56*
    € 1,02*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,53*
    € 1,29*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 1,88*
    € 2,33*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.330,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAKEFIELD THERMAL
    273-AB
    ab € 0,416*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.