Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TLHK5800.. LED, RED, T-1 3/4 (5MM), 5.5CD, 630NM, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1350207
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHK5800..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
MSL: -
  • Linsenform: Round
  • LED-Montage: Through Hole
  • Lichtstärke: 5.5 cd
  • Durchlassspannung: 1.9 V
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Abstrahlwinkel: 4 °
  • Produktpalette: -
  • Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • LED-Farbe: Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VISHAY, TLHK5800.., 1350207, 135-0207
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0916*
    € 0,1142*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,0915*
    € 0,1632*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,145*
    € 0,178*
    1 Tag
    3722
    20
    Frei Haus
    ab € 0,133*
    € 0,254*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,0816*
    € 0,5705*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 712,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CLB300RTP
    ab € 0,269*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CLF280RTP
    ab € 0,242*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.