Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) CLB300RTP LINSE, 5MM-LED, PC, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750605
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CLB300RTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Strahlentyp: -
  • Produktpalette: CLIPLITE CLB 300
  • Linsentyp: Fresnel-Linse
  • Linsendurchmesser: 7.11 mm
  • Linsenfarbe: Rot
  • Linsenmaterial: PC (Polycarbonat)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Linsenform: Rund
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), CLB300RTP, 2750605, 275-0605
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    108
    € 14,99*
    ab € 0,306*
    € 1,305*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,269*
    € 1,311*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,305*
    € 1,55295
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    THR 22
    ab € 0,428*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.