Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLHK 5800 LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 5500 mcd 4 ° 20 mA 1.9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184350-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHK 5800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
LED 5 mm

Kleiner Abstrahlwinkel, hohe Leuchtkraft und niedrige Toleranz.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 4 ° · Ausführung (LEDs): Nicht gefärbt,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.9 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Rot · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 5500 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Typ: TLHK 5800 · Wellenlänge: 643 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
5 mm
1c. Marke:
Vishay
Wellenlänge:
643 nm
Farbfamilie (LOV):
Rot
Farbfamilie (neu):
rot
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Nicht gefärbt | Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
1.9 V
Lichtstärke I(V):
5500 mcd
Abstrahlwinkel:
4 °
Typ:
TLHK 5800
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHK 5800, N/A, LED 5mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 25,00*
ab € 0,133*
€ 0,14*
10
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,189*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,377*
25
€ 5,95*
ab € 0,2065*
€ 0,385*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,377*
€ 0,437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,335*
€ 0,389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,296*
€ 0,343
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,264*
€ 0,306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,133*
€ 0,154
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VCC Optoelectronics
CLB300RTP
ab € 0,216*
Zubehör
VCC Optoelectronics
CLF280RTP
ab € 0,224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.