| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q61237 Herst.-Nr.: TLHK 5800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kleiner Abstrahlwinkel, hohe Leuchtkraft und niedrige Toleranz. Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Typ: | TLHK 5800 | Durchmesser: | 5 mm | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 5 mm | Linsenform: | Rund | Ausführung: | Nicht gefärbt + Klar | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 1.9 V | Lichtstärke I(V): | 5500 mcd | Abstrahlwinkel: | 4 ° | Wellenlänge: | 643 nm | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vishay, LED 5mm, LED |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0912* | € 0,1203* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,0915* | € 0,1648* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,133* | € 0,257* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0873* | € 0,5351* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,648* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|