Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0KLK020.T SICHERUNG, FLINK, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9943285
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0KLK020.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsstrom: 20 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Produktpalette: KLK
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: 600 VAC
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 500 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, wickmann feinsicherung, hbc sicherung, feinsicherung flink, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0KLK020.T, 9943285, 994-3285
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 12,47*
    € 23,07*
    10
    Frei Haus
    ab € 26,10*
    € 32,15*
    5
    Frei Haus
    ab € 23,84*
    € 36,47*
    2 Tage
    39
    1
    Frei Haus
    ab € 26,16*
    € 37,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 23,70*
    € 43,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,88*
    € 52,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,00*
    € 51,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,83*
    € 42,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,18*
    € 33,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Eaton
    KTK-20
    ab € 25,07*
    Ähnlich
    Eaton
    KTK-R-20
    ab € 24,99*
    Ähnlich
    Siba
    60-033-05/20A
    ab € 9,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.