Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Feinsicherung F / 20A 10 x 38mm 600V ac Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8484267
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KTK-R-20
EAN/GTIN:
     5059039068234
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 20A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 600V ac
Gehäusematerial = Melamin
UL-Klasse = CC

Cooper Bussmann – Unterdrückungsausführung. professionelle Reihe von Unterdrückungssicherungen von Cooper Bussmann. Tafelmontage Verschiedene Nennströme erhältlich
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
600V ac
Gehäusematerial:
Melamin
UL-Klasse:
CC
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, feinsicherung flink, feinsicherung, eaton feinsicherung, 8484267, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, KTKR20, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 30,113*
€ 35,343*
10
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 36,91*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 31,64*
€ 37,09*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 28,58*
€ 39,56*
1 Tag
38
1
€ 14,99*
ab € 24,86*
€ 43,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
KTK-20
ab € 25,06*
Ähnlich
Littelfuse
0KLK020.T
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.