| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9943161 Herst.-Nr.: 0299040.ZXNV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktpalette: MAXI 299 Sicherungsstrom: 40 AAuslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 29.2mm x 8.9mm x 21.6mm Nennspannung, V DC: 32 VSVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 40a, auto sicherung, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0299040.ZXNV, 9943161, 994-3161 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1200 | | Frei Haus | ab € 1,75* | € 2,25* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,46* | € 3,02* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,41* | € 3,54* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,26* | € 3,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|