Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0466002.NR SICHERUNG, VERY FAST, SMD, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9921877
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0466002.NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 466
  • Nennspannung V AC: 63 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, feinsicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0466002.NR, 9921877, 992-1877
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,52*
    € 0,67*
    5000
    € 6,90*
    ab € 0,65*
    € 0,80*
    Lager 139
    3871
    10
    € 14,99*
    ab € 0,416*
    € 0,878*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,59*
    € 0,94*
    3
    € 5,95*
    ab € 1,1353*
    € 2,2739*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,78* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,39*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 151,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.