Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6 13X17 DOPPELMAULSCHLÜSSEL, 13X17MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9791671
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 13X17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Länge: 205 mm
  • Schlüsselgröße, imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Schlüsselgröße, metrisch: 13 mm
  • Whitworth-Größe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GEDORE, 6 13X17, 9791671, 979-1671
    Angebote (37)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    121
    1
    € 4,95*
    ab € 4,94*
    € 6,56*
    1 Tag
    58
    1
    € 4,90*
    ab € 4,96*
    € 6,57*
    1 Tag
    33
    1
    € 7,90*
    ab € 5,01*
    € 6,61*
    4 Tage
    1
    1
    € 4,79*
    ab € 5,28*
    € 6,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,17*
    € 13,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Gedore
    6 12X13
    ab € 4,02*
    Ähnlich
    Gedore
    6 12X14
    ab € 4,65*
    Ähnlich
    Gedore
    6 13X14
    ab € 4,41*
    Ähnlich
    Gedore
    6 13X15
    ab € 4,87*
    Ähnlich
    Gedore
    6 13X16
    ab € 4,54*
    Ähnlich
    Gedore
    6 14X15
    ab € 4,80*
    Ähnlich
    Gedore
    6 14X17
    ab € 5,57*
    Ähnlich
    Gedore
    6 16X17
    ab € 5,36*
    Ähnlich
    Gedore
    6 16X18
    ab € 5,55*
    Ähnlich
    PROMAT
    4000823112
    ab € 0,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.