Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 13X16 Doppelmaulschlüssel 13x16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6068980
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 13X16
EAN/GTIN:
     4010886606896
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,098 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
13x16 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
6 mm
Gesamtlänge [mm]:
190 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
30,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
35,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
5,5 mm
Material:
31CrV3
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 12X13
ab € 4,02*
Ähnlich
Gedore
6 12X14
ab € 4,63*
Ähnlich
Gedore
6 13X14
ab € 4,41*
Ähnlich
Gedore
6 13X15
ab € 4,88*
Ähnlich
Gedore
6 13X17
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
6 14X15
ab € 4,79*
Ähnlich
Gedore
6 14X17
ab € 5,57*
Ähnlich
Gedore
6 16X17
ab € 5,38*
Ähnlich
Gedore
6 16X18
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.