Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 13X14 Doppelmaulschlüssel 13x14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6065530
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 13X14
EAN/GTIN:
     4010886606551
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,081 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
13x14 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
14 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
32 mm
Gesamthöhe [mm]:
5 mm
Gesamtlänge [mm]:
178 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
30,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
32 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
5 mm
Material:
31CrV3
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 12X13
ab € 4,02*
Ähnlich
Gedore
6 12X14
ab € 4,63*
Ähnlich
Gedore
6 13X15
ab € 4,88*
Ähnlich
Gedore
6 13X16
ab € 4,52*
Ähnlich
Gedore
6 13X17
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
6 14X15
ab € 4,79*
Ähnlich
Gedore
6 14X17
ab € 5,57*
Ähnlich
Gedore
6 16X17
ab € 5,38*
Ähnlich
Gedore
6 16X18
ab € 5,54*
Ähnlich
PROMAT
4000823110
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.