Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6 6X7 DOPPELMAULSCHLÜSSEL, 6X7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9791558
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 6X7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Länge: 122 mm
  • Schlüsselgröße, imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Schlüsselgröße, metrisch: 6 mm
  • Whitworth-Größe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GEDORE, 6 6X7, 9791558, 979-1558
    Angebote (40)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    121
    1
    € 4,95*
    ab € 2,59*
    € 3,50*
    1 Tag
    63
    1
    € 4,90*
    ab € 2,60*
    € 3,51*
    1 Tag
    81
    1
    € 7,90*
    ab € 2,60*
    € 3,51*
    2 Tage
    92
    25
    Frei Haus
    ab € 2,83*
    € 3,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,05*
    € 8,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Gedore
    6 4X5
    ab € 3,48*
    Ähnlich
    Gedore
    6 5,5X7
    ab € 3,17*
    Ähnlich
    Gedore
    6 5X5,5
    ab € 3,43*
    Ähnlich
    PROMAT
    4000823100
    ab € 0,42*
    Ähnlich
    RS Pro
    4953784
    ab € 3,66*
    Ähnlich
    RS Pro
    1923720
    ab € 4,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.