Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0765/S RUNDBUCHSE, NIEDR. BAUHÖHE, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-978012
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0765/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Produktpalette: Buccaneer Standard Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,16*
    € 14,36*
    € 8,95*
    ab € 10,10*
    € 14,38*
    1 Tag
    179
    € 5,95*
    ab € 8,74*
    € 14,50*
    Lager 139
    151
    € 14,99*
    ab € 9,21*
    € 16,28*
    € 6,90*
    ab € 12,39*
    € 17,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,06*
    € 19,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0731/P
    ab € 8,93*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733
    ab € 1,03*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0734
    ab € 1,35*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733/PX0734
    ab € 3,51*
    Zubehör
    Bulgin
    12237
    ab € 1,44*
    Zubehör
    RS Pro
    468686
    ab € 65,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.