Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0764/S RUNDBUCHSE, NIEDR. BAUHÖHE, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-977998
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0764/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Produktpalette: Buccaneer Standard Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, flanschsteckdose 2 polig, rundsteckverbinder sonstige, buccaneer-steckverbinder buchse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0764/S, 977998, 977-998
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,88*
    € 14,27*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 8,18*
    € 14,44*
    1 Tag
    83
    € 5,95*
    ab € 8,17*
    € 14,60*
    € 5,90*
    ab € 9,53*
    € 19,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733
    ab € 1,03*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0734
    ab € 1,35*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0736/P
    ab € 8,74*
    Zubehör
    Bulgin
    12237
    ab € 1,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.