Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0736/P Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): PX07 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740248-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0736/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0736/P Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): PX07 1 St.

Standard Buccaneer - Stecker mit Verschraubungsmutter - IP68

Einfache Montage
Kein Spezialwerkzeug erforderlich

Die Serie Standard Buccaneer sind sehr robuste Steckverbinder für ein- und dreiphasige Anwendungen in einer Vielzahl von rauhen Betriebsumgebungen wie bei Arbeiten im Abwasser und im Wasser, im Hoch-/Tiefbau, in Gas-/Erdölwerken, in der Außenbeleuchtung und allgemeinen Anwendungen in der Industrie.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Kabel-Ø (max.): 9 mm · Kabel-Ø (min.): 3 mm · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Nennspannung: 277 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Produktabmessung, Ø: 38.1 mm · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): PX07 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Produktabmessung, Ø:
38.1 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Kabel-Ø-Bereich:
3 - 9 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
PX07
Herst.-Teilenr.:
PX0736/P
Typ (Hersteller-Typ):
PX0736/P
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
277 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
9 mm
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 19,07*
€ 6,90*
ab € 13,24*
€ 19,08*
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 19,11*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 13,21*
€ 20,27*
Lager 102
128
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 20,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0734
ab € 1,35*
Zubehör
Bulgin
PX0735/S
ab € 9,19*
Zubehör
Bulgin
PX0737/S
ab € 12,58*
Zubehör
Bulgin
PX0764/S
ab € 8,17*
Zubehör
Bulgin
PX0757/S
ab € 14,85*
Zubehör
Bulgin
PX0733/PX0734
ab € 3,52*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,45*
Zubehör
RS Pro
468686
ab € 65,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.