Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-VSKT162/16PBF THYRISTOR MODUL, 160A 1600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9104135
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT162/16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: INT-A-PAK
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 355 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 160 A
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Zündspannung, max.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, thyristor vishay, thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-VSKT162/16PBF, 9104135, 910-4135
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 75,07*
    € 86,42*
    Lager 139
    258
    1
    Frei Haus
    ab € 61,50*
    € 95,50*
    1
    € 5,90*
    ab € 76,13*
    € 124,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,50*
    € 113,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,00*
    € 111,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,60*
    € 101,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,58*
    € 91,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,74*
    € 84,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,50*
    € 73,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.