| |
|
| Artikel-Nr.: 139-8650918 Herst.-Nr.: IRL2505PBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.008 ohmProduktpalette: - MSL: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Transistormontage: Durchsteckmontage Kanaltyp: n-Kanal Dauer-Drainstrom Id: 104 ABetriebstemperatur, max.: 175 °CBauform - Transistor: TO-220AB Drain-Source-Spannung Vds: 55 VVerlustleistung: 200 WQualifikation: - Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IRL2505PBF, 8650918, 865-0918 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,02* | € 2,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,87* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,32* | € 2,96* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,45* | € 3,25* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,07* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|