| |
|
| Artikel-Nr.: 139-8648859 Herst.-Nr.: IRFBE30PBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Drain-Source-Durchgangswiderstand: 3 ohmProduktpalette: - MSL: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Transistormontage: Durchsteckmontage Kanaltyp: n-Kanal Dauer-Drainstrom Id: 4.1 ABetriebstemperatur, max.: 150 °CBauform - Transistor: TO-220AB Drain-Source-Spannung Vds: 800 VVerlustleistung: 125 WQualifikation: - Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 VSVHC: Lead (19-Jan-2021) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transistor, leistungs-mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, IRFBE30PBF, 8648859, 864-8859 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,53* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 1,00* | € 1,67* | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,95* | € 1,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,64* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,11* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|