| |
|
| Artikel-Nr.: 139-8638896 Herst.-Nr.: IR2117SPBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Quellstrom: 250 mA Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 20 VMSL: MSL 2 - 1 Jahr Anzahl der Pins: 8 Pin(s)Sinkstrom: 500 mATreiberkonfiguration: High-Side IC-Gehäuse / Bauform: SOIC Anzahl der Kanäle: 1 KanäleBetriebstemperatur, max.: 125 °CGate-Treiber: - IC-Montage: Oberflächenmontage Ausgabeverzögerung: 105 nsEingabeverzögerung: 125 nsBetriebstemperatur, min.: -40 °CQualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, min.: 10 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, smd widerstand, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, IR2117SPBF, 8638896, 863-8896 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3800 | | Frei Haus | ab € 0,82* | € 1,01* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,90* | € 1,42* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,811* | € 1,85* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,97* | € 2,10* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,29* | € 2,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|