| |
|
| Artikel-Nr.: 139-8638888 Herst.-Nr.: IR2113SPBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Quellstrom: 2 A Leistungsschalter: IGBT, MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 20 VMSL: - Anzahl der Pins: 16 Pin(s)Sinkstrom: 2 ATreiberkonfiguration: High-Side und Low-Side IC-Gehäuse / Bauform: SOIC Anzahl der Kanäle: 2 KanäleBetriebstemperatur, max.: 125 °CGate-Treiber: - IC-Montage: Oberflächenmontage Ausgabeverzögerung: 94 nsEingabeverzögerung: 120 nsQualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, min.: 10 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, feldeffekttransistor, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, IR2113SPBF, 8638888, 863-8888 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 2,22* | € 3,29* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 2,09* | € 3,30* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,88* | € 4,15* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,04* | € 4,72* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,18* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|