Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 210 STECKER CEE 16A ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-843520
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot, Weiß
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: Commando CEEtyp
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 210, 843520, 843-520
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,61*
    € 26,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,36*
    € 26,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    110
    ab € 13,19*
    Zubehör
    Walther
    310
    ab € 11,26*
    Zubehör
    Walther
    410
    ab € 14,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.