Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 310 KUPPLUNG CEE 16A ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-843532
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Kabelverschraubung
cee-kupplung 400v 16a
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 400v, cee kupplungsdose, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 310, 843532, 843-532
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,32*
    € 31,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,02*
    € 22,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    210
    ab € 8,17*
    Zubehör
    Walther
    610
    ab € 17,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.