Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 410 ANBAUDOSE CEE 16A ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-843570
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Steckdose
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, walther cee anbaudose, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 410, 843570, 843-570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,47*
    € 39,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,36*
    € 37,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,17*
    € 28,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,98*
    € 26,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    210
    ab € 8,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.