Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 110 BUCHSE, ANBAU- 3P+N+E 400V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232391
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 110, 7232391, 723-2391
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,65*
    € 36,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,02*
    € 35,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,12*
    € 23,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015140
    ab € 0,73*
    Zubehör
    Walther
    210
    ab € 8,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.