Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 930126104 KROKODILKLEMME, GRÜN, AK 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8281858
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930126104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks kontakttechnik abgreifklemme
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Grün
  • Produktpalette: AK 10 Series
  • Backenöffnung, max.: 6 mm
  • Nennstrom: 6 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme grün, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 930126104, 8281858, 828-1858
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    31
    1
    pro Stück
    € 4,98*
    ab € 0,73*
    € 1,15*
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,96*
    € 1,55*
    21 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 1,11*
    € 1,71*
    27 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 1,22*
    € 1,87*
    Lager 139
    31
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,89*
    € 3,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930126102
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Hirschmann
    930126103
    ab € 0,91*
    Zubehör
    Hirschmann
    930136100
    ab € 2,83*
    Zubehör
    Hirschmann
    972306101
    ab € 4,09*
    Zubehör
    Hirschmann
    972338001
    ab € 19,99*
    Zubehör
    Hirschmann
    930126100
    ab € 0,63*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930160000
    ab € 3,41*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109100
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Hirschmann
    932793001
    ab € 18,77*
    Zubehör
    Hirschmann
    932960001
    ab € 45,79*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930126101
    ab € 0,63*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934160101
    ab € 3,66*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    972604001
    ab € 54,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.